Sredstvo za suho mazanje PTFE Dry Lube 500 ml

Št. art.: 083056 500
(41,60 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva mešano bela
Vnetišče < 0 °C
Temperatura samovžiga 200 °C
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Oznaka proizvajalca DryLube 500
Vrsta izdelka Mazalno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083056 500
EAN/GTIN 5412386004957
Številka proizvajalca 30520-AB

Opis

Izvedba:

Mazivo in suho mazalno sredstvo brez vsebnosti masti z izjemnim učinkom preprečevanja oprijemanja, saj na površinah ustvari PTFE-prevleko. Brez vsebnosti olja in silikona.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.