Odvijač vijakov „Hi Trac“ 2

Št. art.: 082864 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2
Osnovna izvrtina ⌀ 3,2 mm
Za vijake/čepe M5 − M7
Primerne za kaljeno jeklo
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082864 2
EAN/GTIN 2050001695468
Številka proizvajalca 45120-200

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na ⌀ v tabeli, odvijanje v levo smer).

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico