Garnitura odvijačev vijakov, 6-delna, v škatli „Hi Trac“, Tip: 6

Št. art.: 082874 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082874 6
EAN/GTIN 4016134008450
Številka proizvajalca 46161-200
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.
Ozki žlebi s prerezom Hi Trac za boljši oprijem.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na ⌀ v tabeli, odvijanje v levo smer).

Vsebina:

Po 1 kos zgoraj navedenih velikosti 1−6 v etuiju oz. škatli iz umetne mase.

Obseg dobave:

6 odvijačev art. 082864 vel. 1; 2; 3; 4; 5; 6.