Odvijač vijakov Z dvojnim rezilom in konico za točkanje. 3

Št. art.: 082861 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3
Osnovna izvrtina ⌀ 6,4 mm
Za vijake/čepe M10 − M12
Primerne za kaljeno jeklo
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082861 3
EAN/GTIN 4049002020896
Številka proizvajalca R471 003 3

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj. Primerno za kaljeno jeklo.

Primerno za:

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.