Extracteurs de goujons Avec lame double et contre-pointe. 3

Réf.: 082861 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3
⌀ pré-perçage 6,4 mm
Pour vis/boulons M10 − M12
Adapté pour Acier trempé
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082861 3
EAN / GTIN 4049002020896
Réf. fabricant R471 003 3

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

A la fois pour filetages à droite et à gauche. Convient pour l’acier trempé.

Adapté(s) pour:

Acier trempé. A la fois pour filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.