{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Toleranssiluokka | 6H | |
| Kierteennousu | 0,4 mm | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Alkureiän ⌀ | 2,1 mm | |
| Kokonaispituus L | 40 mm | |
| kierre M | M2 | |
| Kierretyökalun tyyppi | käsikierretappi | |
| Värirengas | ilman | |
| Kierreholkkien nro 082800 lukumäärä | 60 | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 082805 M2 | |
| EAN / GTIN | 4250361208089 | |
| Valmistajan numero | 01400020104/10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |