Roka za odsesavanje Highflex, Tip: 1

Št. art.: 082309 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Odsesovalna priprava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082309 1
EAN/GTIN 4003008095197
Številka proizvajalca 0CA10-4002
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Roka za odsesavanje Highflex 1 m za neposredno montažo na filtrsko napravo EASY ARM 1 (art. 082303 vel. 1) in EASY ARM 2 (art. 082304 vel. 2).