Li-ion-accucel, oplaadbaar 3500 mAh

Artikelnummer: 081574 3500
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Chemische opbouw Lithium-ion
Internationaal type 18650
Nominale spanning 3,6 V
Accucapaciteit 3.500 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 114 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081574 3500
EAN/GTIN 4013674118564
Nummer fabrikant 1307-0001

Omschrijving

Uitvoering:

Li-ion-accucellen met veiligheidsschakeling. Zeer geringe zelfontlading en hoge energie-efficiëntie. Bescherming tegen kortsluiting, overlading, overbelasting en diepe ontlading.