Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Namizna vtičnica 4-krat

Št. art.: 081181
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev z vtičnicami 4
Dolžina letve 160 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 1,8 m
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081181

Opis

Izvedba:

Namizna vtičnica z dvema 2.0-USB-vtičnicama za polnjenje in dvema namiznima vtičnicama. Tok 2100 mA za hitro polnjenje.

Opomba:

Adapterje za vtikače z varnostnim kontaktom 250V/16A za povezovanje vtikačev z varnostnim kontaktom z odstopajočimi evropskimi sistemi vtikačev najdete v spletni trgovini pod art. 081172 in art. 081174.