Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Tischsteckdose 4-fach

Artikel-Nr.: 081181
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 4
Länge Leiste 160 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 1,8 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081181

Beschreibung

Ausführung:

Tischsteckdose mit 2 Stück 2.0-USB-Ladebuchsen und 2 Tischsteckdosen. Ladestrom von 2100 mA für schnelles Aufladen.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.