{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Združeno kraljestvo | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP20 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vtičnica, tip | G | |
| Število, vtičnica | 1 | |
| Nazivna napetost, vtičnica | 250 V | |
| Nazivni tok, vtičnica | 13 A | |
| Vrsta izdelka | adapter vtičnice | |
| Področje uporabe | notranje področje | |
| Lastnosti | integrirano otroško varovalo | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Vrsta priključka | vtičnica |
| Številka izdelka | 081174 GB | |
| EAN/GTIN | 4007123189717 | |
| Številka proizvajalca | 1508533 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |