USB-adapter za polnjenje, Tip: 2

Št. art.: 081149 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtičnega mesta USB; USB-C
Število, USB 1
Število, USB-C 1
Največja moč 38 W
Lastnosti optimizirano polnjenje
Oznaka proizvajalca VARTA Speed Charger 38 W
Vrsta izdelka polnilniki akumulatorjev
Razpon napetosti min. 100 V
Razpon napetosti maks. 240 V
Celotna dolžina L 80 mm
Skupna širina B 35 mm
Celotna višina 195 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081149 2
EAN/GTIN 4008496066162
Proizvajalec/odgovorna oseba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Opis

Izvedba:

  • Skupna izhodna moč: 38 W za optimizirano in hitro polnjenje
  • Najnovejša tehnologija GN
  • Tehnološki trend: Power Delivery in Quick Charge za hitro in inteligentno polnjenje
  • AC vhod: 100–240 V ~ 1,0 A 50–60 Hz
  • 1 x priključek USB tipa C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (največ 20 W)
  • 1x priključek USB A QC : 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (največ 18 W)
  • Istočasno polnjenje do 2 naprav
  • Super lahko, zelo priročno in kompaktno
  • Sodoben in visokokakovosten dizajn
  • Zagotovljena in dokazana kakovost VARTA