USB įkrovimo adapteris, Tipas: 2

Prekės Nr.: 081149 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lizdo tipas USB; USB-C
Skaičius, USB 1
Skaičius, USB-C 1
Galia maks. 38 W
Savybės optimizuotas įkrovimas
Gamintojo pavadinimas VARTA Speed Charger 38 W
Produkto rūšis įkroviklis
Įtampos diapazonas min. 100 V
Įtampos diapazonas maks. 240 V
Visas ilgis L 80 mm
Bendras prietaiso plotis B 35 mm
Visas aukštis 195 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162
Gamintojas / atsakingas asmuo VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com

Aprašymas

Modelis:

  • Bendra galia: 38 W optimizuotam ir greitam įkrovimui
  • Naujausia GN technologija
  • Technologijų tendencija: „Power delivery“ ir „Quick Charge“ greitam ir sumaniam įkrovimui
  • AC įvestis: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
  • 1x USB C tipo jungtis: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W maks.)
  • 1x USB A QC jungtis: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)
  • Vienu metu galima įkrauti iki 2 įrenginių
  • Super lengvas, labai patogus ir kompaktiškas
  • Modernus ir aukštos kokybės dizainas
  • Garantuota ir patikrinta VARTA kokybė