USB nabíjecí adaptér, Typ: 2

Artiklové číslo: 081149 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu USB; USB-C
Počet, USB 1
Počet, USB-C 1
Výkon max. 38 W
Vlastnosti Optimalizované nabíjení
Označení výrobce VARTA Speed Charger 38 W
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Celková délka L 80 mm
Šířka celkem B 35 mm
Výška celková 195 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162
Výrobce/odpovědná osoba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Popis

Provedení:

  • Celkový výkon: 38 W pro optimalizované a rychlé nabíjení
  • Nejnovější technologie GN
  • Technologický trend: Dodávka energie a rychlé nabíjení pro rychlé a inteligentní nabíjení
  • Vstup AC: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz
  • 1x přípojka USB typu C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)
  • 1x přípojka USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)
  • Současné nabíjení až 2 zařízení
  • Super lehké, velmi praktické a kompaktní provedení
  • Moderní a vysoce kvalitní design
  • Garantovaná a osvědčená kvalita VARTA