Bit izvijač bit šesterokotni C 6,3 L.25mm

Št. art.: 08050002
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Tehnični podatki

Pogon za vijake Pozidriv (PZ)
Material kromvanadijevo jeklo
Dolžina rezila l1 25 mm
Oznaka proizvajalca PZ1222
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, zunanji 4-kotnik C 6,3
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Pogon zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 08050002
EAN/GTIN 4018754010691
Številka proizvajalca 08050002
L-število L60010 1370
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake POZIDRIV®
  • Zunanji šestkotnik DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik (palec): 1/4
  • Zunanji šestkotni pogon: C 6,3
  • Dolžina mm (L): 25 mm
  • Art.: PZ1222
  • Pogonski profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost izhodnega profila: PZ2
  • Masa: 5 g