Punta destornillador hexagonal C 6.3 L.25mm

N.º do artigo: 08050002
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 peça (incl. VAT)
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
Dados Técnicos

Saída para parafusos Pozidriv (PZ)
Material aço cromo-vanádio
Comprimento da lâmina l1 25 mm
Designação do fabricante PZ1222
Para a utilização em máquinas sim
Tamanho do acionamento, quadrado exterior C 6,3
Tipo de produto pontas/lâminas
Acionamento quadrado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 08050002
EAN/GTIN 4018754010691
Número do fabricante 08050002
Número L L60010 1370
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos POZIDRIV®
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud mm (L): 25 mm
  • N.°: PZ1222
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño del perfil de salida: PZ2
  • Peso: 5 g