Embout de tournevis 6 pans C 6,3 L.25mm

Réf.: 08050002
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
Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur lame l1 25 mm
Référence fabricant PZ1222
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré mâle C 6,3
Type de produit embouts
Transmission carré mâle

Identification et classification

Référence article 08050002
EAN / GTIN 4018754010691
Réf. fabricant 08050002
Article hors catalogue L60010 1370
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis POZIDRIV®
  • Six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Codes art.: PZ1222
  • Profil d’entraînement: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Taille Profil de sortie: PZ2
  • Poids: 5 g