Industrijska spojka Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col

Št. art.: 080231 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni notranji navoj (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material medenina
Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni notranji navoj 1/4 col
Pretok 2.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080231 1/4
EAN/GTIN 4062406423117
Številka proizvajalca 080231 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), NW 7,8. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.
Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.