Industrijska spojka Notranji navoj 1/2 col

Št. art.: 080231 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material medenina
Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni notranji navoj 1/2 col
Pretok 2.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080231 1/2
EAN/GTIN 4062406423131

Opis

Izvedba:

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), NW 7,8. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.
Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.