Izpihovalna pištola AIR, Tip: AIR

Št. art.: 080122 AIR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.230 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Pretok pri 6 bar 330 l/min
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080122 AIR
EAN/GTIN 4062406270667
Številka proizvajalca 080122 AIR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna izpihovalna pištola na stisnjeni zrak za univerzalno uporabo, zelo ergonomična, površina odporna proti praskam, odpornost proti topilom. Enostavna uporaba zamenljivih šob. Vrtljiva glava hitrega zapaha se odklene, namestitev v različnih zaskočnih položajih.

Obseg dobave:

Izpihovalna pištola vklj. s priključnim nastavkom vel. 1/4 cole, jeklo, s 7-delno garnituro šob art. 080124 vel. AIR.

Opomba:

Ustrezno držalo za izpihovalno pištolo nadete pod št. 080260, vel. H1 in št. 955750.
Posamezne šobe najdete pod št. 080126.

Warning:

Namen uporabe
  • Za uporabo s stisnjenim zrakom.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte s tekočinami, drugimi plini ali jeklenkami s stisnjenim zrakom.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne usmerjajte proti osebam ali živalim.
  • Ne prekoračite največjega dovoljenega delovnega tlaka.
  • Cevi ne upogibajte ali obremenjujte.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ni primerno za otroke.