{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
| Uporabna dolžina cevi | 1,5 m | |
| Notranji ⌀ cevi | 9,5 mm | |
| Material cevi | Poliuretan | |
| Barva cevi | modra | |
| primerno za | Visokotlačni | |
| Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
| Številka izdelka | 080081 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406362065 | |
| Številka proizvajalca | 080081 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |