Ersatzteile Schlauchaufroller, Typ: 6

Artikel-Nr.: 080081 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Polyurethan (PU)
Durchmesser innen Schlauch 9,5 mm
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Betriebsdruck max. 16 bar
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080081 6
EAN / GTIN 4062406362065
Herstellernummer 080081 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzschlauch für Druckluft-Schlauchaufroller.

Passend für:

Nr. 080079 Gr. 15.