Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi, Tip: 5

Št. art.: 080081 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Uporabna dolžina cevi 1,5 m
Notranji ⌀ cevi 9,5 mm
Material cevi Poliuretan
Barva cevi oranžna
primerno za Visokotlačni
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080081 5
EAN/GTIN 4062406362058
Številka proizvajalca 080081 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nadomestna gibljiva cev za navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak.

Primerno za:

Art. 080078 vel. 15.