{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 52639 | |
Izhodna moč | 970 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.218 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,3 m/s2 | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Minimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Delovni hrup | 80 dB(A) | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 079327 52639 | |
EAN/GTIN | 616026526396 | |
Številka proizvajalca | 52639 |