• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Pneumatinis kampinis šlifuoklis 52639

Prekės Nr.: 079327 52639

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 52639
Atiduodamoji galia 970 W
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 1 218 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 3/8 in
maksimali vibracija pagal EN 2,3 m/s2
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
minimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,5 kg
Darbinis triukšmas 80 dB(A)
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079327 52639
EAN / GTIN 616026526396
Gamintojo numeris 52639

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir našus kampinis šlifuoklis su sūkių skaičiaus stebėjimu, kad jis liktų pastovus ir prie apkrovos. Ergonomiška, plona konstrukcija patogiam darbui. Su 360° reguliuojamu oro išleidimu ir nuo šalčio izoliuota, pasukama rankena. Iš abiejų pusių naudojama nevibruojanti atraminė rankena.
M14 sriegis su suklio blokavimu.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai