Akumulatorski pihalnik vročega zraka 18 V 066611

Št. art.: 078322 066611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MH5
Poraba moči 2.200 W
Temperatura zraka 50 °C - 500 °C
Pretok zraka 300 l/min
Napajanje Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Število vključenih akumulatorjev 1
Masa 660 g
Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Izvedba Garnitura
Vrsta izdelka Heissluftbläser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078322 066611
EAN/GTIN 4007841066611
Številka proizvajalca 066611

Opis

Izvedba:

Kompakten akumulatorski pihalnik vročega zraka mobile heat MH 5 ponuja štiri programe za specifično uporabo. Možnost digitalne regulacije količine zraka v šestih stopnjah (do 300 l/min).

Obseg dobave:

Akumulatorski pihalnik vročega zraka vklj. z akumulatorjem 1× 18 V/8,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli