Stroj za satiniranje TRINOX FLEX SET

Št. art.: 077751 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stroj za satiniranje
Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca Garnitura BSE 14-3 100
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.400 W
Območje števila vrtljajev 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Vpenjalo za orodje 19
Dolžina polirnega orodja 100 mm
Maksimalni ⌀ polirnega orodja 125 mm
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 0 m/s2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077751 SET
EAN/GTIN 4030293187184
Številka proizvajalca 433438

Opis

Izvedba:

Zmogljiv stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 z elektroniko za konstanten tek.
  • Predizbira števila vrtljajev in tahometrični generator za konstantno število vrtljajev.
  • Mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo in blokada pred vnovičnim zagonom po izpadu napajanja.
  • Popolnoma zalita elektronska komponenta je zaščitena pred prahom.
Izjemna garnitura orodij, s hitro spojko za zamenjavo sistemskih nastavkov za satiniranje in brušenje cevi brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za satiniranje, poliranje, ščetkanje, glajenje, odstranjevanje rje in zarobka.

Obseg dobave:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 brusni nastavek za satiniranje BS100.
Vklj. z 1 brusnim nastavkom za satiniranje BS 100, 1 gumijastim zračnim valjem, 1 zračno tlačilko, 1 brusno kopreno A 280/fine, 17-delno garnituro brusnih obročev, 1 transportnim kovčkom L-BOXX® 238.
15-delna garnitura brusnih obročev vsebuje:
  • 1 brusni obroč MESHFLEX A 400.
  • po 3 brusne obroče ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3 brusni obroči CERAFLEX K 120.
  • 3 brusni obroči CORUFLEX P180.
  • po 1 tulec Superfinishing S600; S 1500.