Vpenjalna stročnica za premi brusilnik art. 077271 6 mm

Št. art.: 077270 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalne stročnice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Primerne za Vel. GSL600E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077270 6
EAN/GTIN 4002395302833
Številka proizvajalca 4932313192

Opis

Izvedba:

Vpenjalna stročnica ⌀ 6 oz. 8 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico