Kotni brusilnik AGV15-125

Št. art.: 077141 AGV15-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AGV15-125XCProTector
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.550 W
Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,7 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2,6 kg
Mehak zagon da
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077141 AGV15-125
EAN/GTIN 4002395239641
Številka proizvajalca 4933428120

Opis

Izvedba:

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, blokado pred vnovičnim zagonom in zaščito pred preobremenitvijo.
Kompakten kotni brusilnik 1550 W/125 mm z elektroniko za konstanten, ročajem za blaženje vibracij, blokado povratnega udarca za največje udobje uporabe, s sistemom FIXTEC za zamenjavo plošč brez uporabe orodja.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajlni kabel dolžine 4 m.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico