Polizor unghiular AGV15-125

Cod articol: 077141 AGV15-125
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGV15-125XCProTector
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.550 W
Turaţie maximă 11.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 4,7 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 33 mm
Greutate 2,6 kg
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077141 AGV15-125
EAN / GTIN 4002395239641
Număr producător 4933428120

Descriere

Execuţie:

Polizoare unghiulare Milwaukee cu pornire lină, blocaj contra repornirii şi protecţie la suprasarcină.
Polizor unghiular compact 1550 W / 125 mm cu sistem electronic ce menţine turaţia constantă, mâner antivibraţii, Kickback Stop pentru protecţie ridicată a utilizatorului, înlocuire FIXTEC a discului, fără scule.

Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de reţea 4 m.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături