Vrtalno kladivo 230 V, Tip: PLH32XE

Št. art.: 075520 PLH32XE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca PLH32XE
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 800 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 32 mm
Maksimalno število udarcev 4.500 min-1
Udarna energija 3,8 J
Poraba moči 900 W
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Masa 3,6 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 22 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Primerno za material Zid; Beton; Kamen
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075520 PLH32XE
EAN/GTIN 4002395233342
Številka proizvajalca 4933400069
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Vpenjanje svedrov SDS-plus.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Kombinirano kladivo z omrežnim napajanjem z veliko udarno energijo za vrtanje do 32 mm v beton. Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.
  • Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.
  • Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
  • Varnostna spojka ščiti uporabnika in stroj, če sveder zablokira.
  • Antivibracijski sistem AVS.

Prednosti:

Antivibracijski sistem.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem FIXTEC, hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5−13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja, mastjo za vrtanje in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov