Boorhamer 230 V PLH32XE

Artikelnummer: 075520 PLH32XE
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Schacht: SDS Plus
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Schacht SDS Plus
Fabrikantnummer PLH32XE
Toerentalbereik 0 min-1 - 800 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 32 mm
Maximaal aantal slagen 4.500 min-1
Slagenergie 3,8 J
Wattage 900 W
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Gewicht 3,6 kg
Maximale vibratie volgens EN 22 m/s2
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075520 PLH32XE
EAN/GTIN 4002395233342
Nummer fabrikant 4933400069

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • SDS-Plus booropname.
  • Robuust metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
Combihamer op netstroom, met hoge slagenergie voor het boren tot 32 mm in beton. Netkabel 4 m.
  • FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.
  • Antivibratiesysteem AVS.

Voordeel:

Antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief FIXTEC SDS-Plus-adapter, snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, extra handvat met boordiepteaanslag, boorvet, transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen