{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| Drška | SDS Plus | |
| oznaka proizvođača | PLH32XE | |
| Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 800 min-1 | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 32 mm | |
| maksimalan broj udaraca | 4.500 min-1 | |
| Udarna energija | 3,8 J | |
| Prihvat snaga | 900 W | |
| Prihvat za alat oblik | SDS Plus | |
| Težina | 3,6 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 22 m/s2 | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| prikladno za materijal | Zid; Beton; Kamen | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
| Broj artikla | 075520 PLH32XE | |
| EAN / GTIN | 4002395233342 | |
| Broj proizvođača | 4933400069 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |