Izvedba:
- Kovinsko ohišje
- Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Vpenjalo Ø 8 mm
- S števcem revolucije
- DIN 878
Opis:
Majhna številčnica z zaščito pred udarci in kovinskim ohišjem. Merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalno držalo Ø 8 mm h 6. S števcem vrtljajev. Merilno območje 3 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 0,5 mm, zunanji obroč Ø 40 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
- Merilni razpon v mm: 3 mm
- Ponovljivost [µm]: 3 µm
- Analogna merilna sila: 0,6 S
Standard:
DIN 878