Merilo ø 58 mm z zaščito pred udarci prostega hoda, odčitavanje 0,010 mm 0,8 mm

Št. art.: 0706102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Premer ohišja 58 mm
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 0,8 mm
Merilna sila min. 0,8 N
Merilna sila maks. 0,8 N
Prosti hod 0,8 mm
Ponovljivost 3 µm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard DIN 878
Lastnost merilne ure zaščitena pred udarci
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0706102
EAN/GTIN 4029713220167
Številka proizvajalca 0706102
L-število L40510 2674
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • DIN 878

Opis:

Varnostni merilnik s številčnico z zaščito pred udarci in kovinskim ohišjem. Merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni trn Ø 8 mm h 6, s prostim hodom 9 mm. Merilno območje 0,8 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilni razpon v mm: 0,8 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,8 S

Standard:

DIN 878