{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 58 mm | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,8 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,8 N | |
| Měřicí síla max. | 0,8 N | |
| Volný zdvih | 0,8 mm | |
| Opakovatelnost | 3 µm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | DIN 878 | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice | 0,01 mm | |
| Odečet na jednu otáčku ukazatele | 1 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 0706102 | |
| EAN / GTIN | 4029713220167 | |
| Číslo výrobce | 0706102 | |
| L-číslo | L40510 2674 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |