Vrtalni vijačnik, 18 V, akumulatorski vrtalni vijačnik, motor brez ščetk, območje vpenjanja vpenjalne glave 1,5–13v škatli L-Boxx

Št. art.: 070245 GSR1890C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSR 18V-90 C
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 36 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 64 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 630 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 68 mm
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; kovinski; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070245 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617244
Številka proizvajalca 06019K6005
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev zateznega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtalna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment.
Možnost naknadnega opremljanja z modulom za povezljivost.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, hitrim polnilnikom in kovčkom L-BOXX.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.