Nastavitveno obročno merilo za notranje merilne naprave 26,0 mm

Št. art.: 0656334
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0656334
EAN/GTIN 4029713218034
Številka proizvajalca 0656334

Opis

Izvedba:

  • Kaljeno merilno jeklo
  • DIN 2250-1 ©
  • Za nastavitev notranjih merilnih instrumentov

Opis:

Nastavitveno obročno merilo za notranje mikrometre 26,0 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 26
  • Nazivna dimenzija mm: 26

Standard:

DIN 2250-1