Vstavljena sonda z aluminijastim tulcem

Št. art.: 0628 7503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Vgradna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0628 7503
EAN/GTIN 4029547006777
Številka proizvajalca 0628 7503
L-število L41152 100053
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Temperaturna sonda z aluminijastim tulcem in ravno konico je primerna za meritve v tekočinah in pastah ter za meritve temperature zraka. Zaradi senzorskega elementa NTC sonda zagotavlja natančne meritve temperature z natančnostjo do ±0,2 °C
  • Temperaturna sonda ima kabel dolžine 2,4 m
  • Za dolgoročne meritve lahko temperaturno sondo trajno namestite na merilno mesto. V ta namen potrebujete le objemko ali žrelo PG (ni vključeno v dobavo)
  • Temperaturna sonda je vodotesna v skladu z zaščitnim razredom IP 65. Zato lahko meritve izvajate na primer na prostem
  • Odgovorni čas t90 (čas, ki ga sonda potrebuje, da zabeleži 90 % temperaturnega skoka) te sonde, ki znaša 12 sekund, se nanaša na meritve v tekoči vodi pri temperaturi +60 °C. Ta odzivni čas se podaljša, če na primer meritve izvajate v mirujoči tekočini, pasti ali zraku.*
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi sonde po meri posebej glede na vaše osebne zahteve
  • * Pri meritvah temperature zraka je odzivni čas približno 40- do 60-krat daljši od navedene vrednosti, izmerjene v vodi. Če bi za merjenje temperature zraka potrebovali precej počasno temperaturno sondo, je ta sonda še posebej primerna, saj pri merjenju temperature sploh ne upošteva kratkih temperaturnih konic ali pa jih upošteva le v zelo majhni meri. Na primer, če nameravate to sondo uporabiti za merjenje temperature zraka v hladilniku, s kratkim odpiranjem vrat hladilnika ne bi upoštevali temperaturnih nihanj, ki nastanejo zaradi mešanja temperature toplega prostora s temperaturo hladilnika
  • Če potrebujete sondo za merjenje temperature zraka s hitrim odzivnim časom, je najboljša izbira izjemno hitra temperaturna sonda 0602 0493, ki ima veliko merilno območje.