Inbouwvoeler met aluminium huls

Artikelnummer: 0628 7503
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Inbouwvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0628 7503
EAN/GTIN 4029547006777
Nummer fabrikant 0628 7503
L-nummer L41152 100053
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuursonde met aluminium huls en platte punt is geschikt voor metingen in vloeistoffen en pasta's en voor het meten van de luchttemperatuur. Dankzij het NTC sensorelement biedt de sonde nauwkeurige temperatuurmetingen met een nauwkeurigheid tot ±0,2 °C
  • De temperatuursonde heeft een kabel van 2,4 m
  • Voor langdurige metingen kun je de temperatuursonde permanent op de meetlocatie bevestigen. Hiervoor heb je alleen een klem of PG wartel nodig (niet meegeleverd)
  • De temperatuursonde is waterdicht conform beschermingsklasse IP 65. Hierdoor kun je buiten metingen uitvoeren
  • De reactietijd t90 (tijd die de sonde nodig heeft om 90% van de temperatuursprong te registreren) van deze sonde van 12 seconden heeft betrekking op metingen in bewegend water bij +60 °C. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer de sonde bijvoorbeeld een temperatuursprong van 90% van de temperatuursprong registreert. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer bijvoorbeeld metingen worden uitgevoerd in stilstaande vloeistof, pasta's of lucht.*
  • De perfecte sonde voor elke toepassing
  • Ziet u niet de temperatuursonde die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen
  • *Voor luchttemperatuurmetingen is de reactietijd ongeveer 40 - 60 keer hoger dan de aangegeven waarde gemeten in water. Als u een tamelijk trage temperatuurvoeler nodig hebt om de luchttemperatuur te meten, is deze voeler bijzonder geschikt, omdat hij bij het meten van de temperatuur helemaal geen of slechts in zeer geringe mate rekening houdt met korte temperatuurpieken. Als je deze sonde bijvoorbeeld wilt gebruiken om de luchttemperatuur in de koelkast te meten, zal het kort openen van de koelkastdeur geen rekening houden met de temperatuurschommeling die ontstaat door het mengen van de warme kamertemperatuur met de koelkasttemperatuur
  • Als je een luchttemperatuursensor met een snelle reactietijd nodig hebt, is de uitzonderlijk snelle temperatuursensor 0602 0493 met een groot meetbereik je beste keuze.