Grelna oblačila GHH 12+18V XA: baterijski adapter, polnilec, 1x baterija, velikost 3XL

Št. art.: 06188000GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06188000GG
EAN/GTIN 4059952581019
Številka proizvajalca 06188000GG
L-število L00590 1851

Opis

Opis:

Ogrevana oblačila GHH 12+18V XA, Ogrevana jopa s kapuco GHH 12+18V XA je odlična srednja plast za zaščito pred nizkimi temperaturami in slabim vremenom
  • V kombinaciji s tanko jakno, ki ne prepušča vetra in vode, je to vse, kar potrebujete, da vam bo toplo pri vsakem delu
  • Vreme je vedno nepredvidljivo, vendar ta jopa s kapuco s tremi grelnimi conami zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja toploto zgornjega dela telesa ves dan
  • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
  • Zaradi vgrajenega vhoda v adapterju za baterijo je polnjenje naprav, ki jih napaja USB, povsem preprosto in tako zagotavlja še več udobja
  • Grelne blazinice kapuce se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12, V
  • Barva: črna
  • Mešanica tkanin: lupina: 95 % poliester, 5 % spandex, podloga: 100 % poliester
  • Velikost: 3XL
  • Dostopne barve: črna

Obseg dobave:

  • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional
  • Zaščitnik GAL 12V-20 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah

Ustreznih izdelkov

Pribor