Akumulatorski vrtalni kladivo BITURBO s SDS max GBH 18V-40 C, z XL-BOXX

Št. art.: 0611917100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Držalo: Maks. SDS
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
Držalo Maks. SDS
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611917100
EAN/GTIN 4059952615394
Številka proizvajalca 0611917100
L-število L00590 1828
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • BITURBO akumulatorski vrtalni kladivo s SDS max GBH 18V-40 C, GBH 18V-40 C Professional ponuja moč kot omrežno orodje zaradi brezkrtačne tehnologije BITURBO za močno energijo udarca 9,0 J
  • Akumulatorska svoboda z baterijami ProCORE18V za hitro vrtanje do 40 mm in sekanje tudi v težkih razmerah
  • Zaradi izboljšanega udarnega mehanizma in zelo močnega pogona ponuja optimalno razmerje med močjo in težo
  • Poleg preobremenitvene sklopke ima GBH 18V-40 C tudi funkcijo KickBack Control, ki zazna nenadno izgubo nadzora nad orodjem
  • Če se na primer vrtalnik zatakne, se akumulatorski vrtalnik s kladivom takoj izklopi, da se zmanjša nevarnost poškodb rok in dlani
  • GBH 18V-40 C Professional je združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Za največjo zmogljivost pri delu v betonu, kamnu in zidovih izberite baterijo ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Uporabniški vmesnik s povezavo Bluetooth prikazuje stanje orodja v realnem času
  • V aplikaciji Bosch Toolbox lahko izberete različne načine delovanja in jih po želji konfigurirate
  • Ponaša se tudi s tehnologijami mehkega zagona, kot sta elektronski nadzor natančnosti in adaptivni nadzor hitrosti za priročno in natančno delo pri vrtanju in dletenju, svetlobo LED, spremenljivo hitrostjo, zaklepnim stikalom in sistemom Vario-Lock

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Vrtanje Ø v beton z vrtalnimi kladivi: 12-40 mm
  • Teža brez. Baterija: 7 kg
  • Nominalna hitrost: 0 - 360 min-1
  • Optimalno območje uporabe betona z vrtalnimi kladivi: 18 - 32 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 9 J
  • Potencial udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 3130 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtalno kladivo v beton]: 7. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [sekanje v beton]: 7,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (dolžina): 502 mm
  • Odnosnik orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • XL-BOXX
  • Skrinka za strojno obdelavo
  • Tuba za mazanje
  • Dodatni ročaj