• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo perforador sin cable BITURBO con SDS max GBH 18V-40 C, con XL-BOXX

Número de artículo: 0611917100
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611917100
EAN / GTIN 4059952615394
Número del fabricante 0611917100

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor sin cable BITURBO con SDS max GBH 18V-40 C, El GBH 18V-40 C Professional ofrece una potencia como la de una herramienta de red gracias a su tecnología BITURBO Brushless para una potente energía de impacto de 9,0 J
  • Libertad sin cable con baterías ProCORE18V para perforar rápidamente hasta 40 mm y realizar trabajos de cincelado incluso en entornos difíciles
  • Ofrece una relación óptima entre potencia y peso gracias a un mecanismo de impacto mejorado y a un accionamiento muy potente
  • Además del embrague de sobrecarga, la GBH 18V-40 C cuenta con la función KickBack Control, que detecta una pérdida repentina del control de la herramienta
  • Si, por ejemplo, el taladro se atasca, el martillo perforador inalámbrico se apaga inmediatamente para reducir el riesgo de lesiones en manos y brazos
  • La GBH 18V-40 C Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Para obtener el máximo rendimiento en hormigón, piedra y mampostería, elija una batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Una interfaz de usuario con conectividad Bluetooth muestra el estado de la herramienta en tiempo real
  • Los diferentes modos de funcionamiento pueden seleccionarse y configurarse opcionalmente a través de la app Bosch Toolbox
  • También cuenta con tecnologías de arranque suave como el Control Electrónico de Precisión y el Control de Velocidad Adaptativo para trabajar de forma cómoda y precisa al taladrar y cincelar, una luz LED, velocidad variable, un interruptor de bloqueo y Vario-Lock

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con brocas de percusión: 12 - 40 mm
  • Peso excl. Batería: 7 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 360 min-1
  • Ámbito de aplicación óptimo hormigón con martillos perforadores: 18 - 32 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 9 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 3130 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con martillo en hormigón]: 7. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 7,0 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 502 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • XL-BOXX
  • Lopa de máquina
  • Tubo de engrase
  • Mango adicional