Merilni trak 5 m x 13 mm v plastični škatli 0,60 mm

Št. art.: 0611554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611554
EAN/GTIN 4029713277536
Številka proizvajalca 0611554
L-število L40510 445

Opis

Izvedba:

  • Kaljeno ogljikovo jeklo
  • Širina 12,7 mm
  • Dolžina 5 m
  • Trak od 0,08 mm navzgor, označen z dimenzijami

Opis:

Merilni trak v plastični škatli. Dolžina 5 m, širina 13 mm. Debelina 0,60 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,6 mm