Udarno kladivo s SDS-max GSH 5 CE

Št. art.: 0611321000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Držalo Maks. SDS
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611321000
EAN/GTIN 3165140461320
Številka proizvajalca 0611321000
L-število L00590 142
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarno kladivo s SDS max GSH 5 CE, GSH 5 CE Professional je bilo posebej razvito v segmentu Boschevih udarnih kladiv SDS max, da zagotavlja udobno rokovanje in manjšo utrujenost pri dolgotrajnem delu
  • Nadzor vibracij in majhna teža omogočata lahkotno delo med neprekinjenim in dolgotrajnim delom
  • Udarno kladivo je zasnovano za vzdržljivost in ima robustne kovinske komponente ter optimiziran sistem mazanja
  • Zmogljiv motor zagotavlja 8,3 joula udarne energije za visoko stopnjo odstranjevanja
  • To električno orodje je namenjeno predvsem za vodoravno klesanje betona in kamna
  • Združljiv je s sistemom za odsesavanje prahu GDE max Professional
  • GSH 5 CE Professional ima zaklep stikala, konstantno hitrost, predizbiro hitrosti in Vario-Lock

Lastnosti:

  • Teža: 6,2 kg
  • Nominalna vhodna moč: 1150 W
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 8,3 J
  • Razpon udarca pri nazivni hitrosti: 1300 - 2900 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [dletenje v beton]: 1. 5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Neskončnost K [sekanje v beton]: 11,0 m/s²
  • Meritve orodja (širina): 105 mm
  • Meritve orodja (višina): 235 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 480 mm
  • Obstojnik orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo
  • Tuba za mazanje
  • Skrtača za stroj
  • Dlato z bodalom 400 mm
  • Delovni kovček

Ustreznih izdelkov