• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sekací kladivo SDS-max GSH 5 CE

Artiklové číslo: 0611321000
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
Zdroj energie síťový provoz
Stopka SDS Max
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611321000
EAN / GTIN 3165140461320
Číslo výrobce 0611321000
L-číslo L00590 142
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kladivo SDS max GSH 5 CE, GSH 5 CE Professional je speciálně vyvinuto v segmentu kladiv Bosch SDS max pro zajištění pohodlné manipulace a menší únavy při náročných aplikacích
  • Ovládání vibrací a jeho nízká hmotnost usnadňují práci v nepřetržitých a časově náročných aplikacích
  • Kladivo je navrženo pro dlouhou životnost a vyznačuje se robustními kovovými součástmi a optimalizovaným systém mazání
  • Výkonný motor poskytuje rázovou energii 8,3 joulů pro vysoký otěruvzdorný výkon
  • Tento elektronářadí je určen především pro horizontální sekáče z betonu a kamene
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu GDE max Professional
  • GSH 5 CE PROFESSIONAL má zámek spínače, Constant Otáčky, předvolbu rychlosti a vario-lock

Charakteristika:

  • Hmotnost: 6,2 kg
  • Jmenovitý příkon: 1150 W
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 8,3 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 1300 - 2900 úderů za minutu
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 1. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [sekání do betonu]: 11,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²: 105 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 235 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 480 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Trubička na mazání
  • Strojní utěrka
  • Dláto s hrotem 400 mm
  • Pracovní kufřík