baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 18 v-, 2 x baterijski paket GBA 18 v 65 Ah, L-BOXX 136

Št. art.: 06019N3203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019N3203
EAN/GTIN 4053423321579
Številka proizvajalca 06019N3203
L-število L00620 107458
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 18 v-65, Če iščete baterijski vrtalniki / vijačniki, ki bo zagotovil Power, ki ga potrebujete za zahtevne aplikacije vijačenja, ne boste našli nič boljšega od Boschevega baterijski vrtalnik / vijačnik GSR 18 v-65 Professional. Zahvaljujoč izboljšanemu navoru 31/63 Nm in število vrtljajev 0-550/0-2100 min⁻¹ se enostavno vrti skozi kovina, les ali plastiko. To kompaktno orodje s priročno dolžino glave samo 166 mm je enostavno za uporabo na tesnih in zahtevnih območjih. Preklopni povratni udar nadzor preprečuje nenamerno udarjanje orodja in tako zagotavlja vašo varnost. Poleg tega dvojna delovna luč zagotavlja še večjo svetilnost za osvetlitev delovnega mesta. Ne glede na to, ali gre za opremljevalca pohištva, tesarja, električarja ali kovinarja, je Bosch baterijski vrtalnik / vijačnik GSR 18 v-65 Professional orodje za zahtevno vijačenje. Primeren je za vrtanje v les do 35 mm, vijake v les do 10 mm in vrtanje v kovina do 13 mm. 2 x baterijski paket GBA 5.0Ah (18 1 600 A00 1Z6). hitri polnilec GAL 18 v-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico