Vrtalnik GBM 6 RE

Št. art.: 0601472600
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 136 W
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601472600
EAN/GTIN 3165140485913
Številka proizvajalca 0601472600
L-število L00590 203
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik GBM 6 RE
  • Profesionalni vrtalnik GBM 6 RE z napeljavo je vrtalnik z 1 hitrostjo za natančno vrtanje
  • Zaradi zanesljivega 350-vatnega motorja in zelo visoke hitrosti je idealen za vrtanje manjših premerov
  • Lahkotno in kompaktno ohišje tega vrtalnika zagotavlja udobje med rokovanjem, zlasti pri neprekinjenem vrtanju
  • Poleg tega je vreteno tega vrtalnika pritrjeno v ležaje
  • To omogoča visoko stabilnost delovanja in s tem zelo natančno vrtanje
  • To električno orodje je primerno za vrtanje v kovino in les
  • Poleg tega ima GBM 6 RE Professional funkcije, kot sta vrtenje v smeri urinega kazalca in nasprotno urnemu kazalcu ter predizbira hitrosti

Lastnosti:

  • Moč: 136 W
  • Ø vrtalnika za aluminij: 8 mm
  • Ø vrtalnika za les: 15 mm
  • Ø vrtalnika za jeklo: 6,5 mm
  • Teža: 1,2 kg
  • Prestavitev brez obremenitve, 1. prestava. Prestava: 0 - 4000 min-1
  • Nominalni navor: 12,3 Nm
  • Nominalna hitrost: 3116 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 350 W
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 6. 9 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 4,0 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Verjetnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Verjetnost K [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 68 mm
  • Meritve orodja (višina): 183 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 224 mm

Obseg dobave:

  • Priključek s hitrim delovanjem

Ustreznih izdelkov