GBM 6 RE

Réf.: 0601472600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de rotation, min. 0 min-1
Puissance absorbée 350 W
Tension nominale 230 V
Couple, max. 12,3 Nm
Vitesse de rotation, max. 4 000 min-1
Référence fabricant GBM 6 RE; GBM 6 RE Professional
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu
Diamètre max., bois 6,5 mm; 15 mm; 6,5 mm; 15 mm
Type de produit perceuse à main
Longueur totale 224 mm
Largeur totale 68 mm
Hauteur totale 183 mm
Nombre de vitesses / niveaux 1
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau acier; aluminium; bois
Exécution porte-outils avec mandrin à changement rapide
Perçage/lamage/alésage dans acier; bois
Vibrations suivant EN 4 m/s2; 6,9 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Type de moteur moteur universel
Particularité / Equipement modèle compact
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 0601472600
EAN / GTIN 3165140485913
Réf. fabricant 0601472600
Article hors catalogue L00590 203
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • perceuse GBM 6 RE
  • le GBM 6 RE professionnel câblé est une perceuse à 1 vitesses pour le forage de précision
  • Son moteur fiable de 350 watts et sa très grande vitesse en font l'outil idéal pour les trous de petit diamètre
  • Le corps léger et compact de ce perceuse garantit une grande facilité de manipulation, en particulier dans les applications de forage permanent
  • En outre, la broche de ce foret spécial est fixée dans les roulements
  • Cela permet une grande stabilité de fonctionnement et donc un forage de haute précision
  • Ce outil électrique est adapté au perçage dans le métal et le bois
  • En outre, le GBM 6 RE Professional possède des fonctions telles que la rotation dans le sens horaire/anti-horaire et la présélection de vitesse variable

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 136 W
  • Ø de perçage alu : 8 mm
  • Ø de perçage bois : 15 mm
  • Ø de perçage acier : 6.5 mm
  • Poids : 1.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1. Vitesse : 0 - 4000 min-1
  • Couple nominal : 12.3 Nm
  • Vitesse nominale : 3116 min-1
  • Puissance nominale : 350 W
  • Valeur d'émission vibratoire ah [perçage dans le métal] : 6. 9 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 4.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 68 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 183 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 224 mm

Livraison:

  • Mandrin de perçage à serrage rapide