Kombinirani laser GCL 25, z zaščitno vrečko

Št. art.: 0601066B00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601066B00
EAN/GTIN 3165140622356
Številka proizvajalca 0601066B00
L-število L00660 39

Opis

Opis:

  • Kombinirani laser GCL 25
  • Enostavna rešitev za vse naloge izravnave in prenosa na kratkih razdaljah
  • Izjemno vsestranski: prečni laser in pettočkovni laser v enem
  • Enostavno upravljanje zaradi intuitivnega uporabniškega vmesnika
  • Kompaktna in ergonomska oblika
  • Laserska ciljna plošča
  • Vstavek L-BOXX za enoto
  • Zaščitna torba
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Glasnost: 7,346 dm3
  • bruto masa: 1,299 kg
  • Neto teža: 0,6 kg
  • Širina dimenzija: 210 mm
  • Višina dimenzija: 106 mm
  • Dolžina dimenzija: 330 mm

Obseg dobave:

  • Laserska ciljna plošča
  • Vložek L-BOXX za enoto
  • Zaščitna vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterije (AA)